Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kurvenstück für Spannelement Bostra
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Ausführungen
- Es wird kein Langloch benötigt - Löcher für Kurvenstücke können bei Bedarf auch vor Ort bzw auf der Baustelle gebohrt werden
- Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen
- Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.
Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-670 für Größe M16 und M20
- Anschlussbauteilsystem für die Befestigung von Zugverbandsstäben an Stahlprofilen
- Anschluss von Dach- oder Wandverbandsstäben im Hallenbau
- Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
Wird über das im Stahlträger vorbereitete Loch gesetzt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!