Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwingungsdämpfer De- und Montagewerkzeug VAG
Zur De- und Montage des Schwingungsdämpfers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Modell VW, Audi, Skoda, Seat (2006 – 2017)
- Motor 4-Zylinder Direkteinspritzer 1,8L, 2,0L 4V TFSI
- Motoren (Kettentrieb)
- Motorcodes:
1,8 L: BPU, BYT, BZB, CDAA, BPU, BYT, CABA, CABB, CDHA, CDHB, CABD, DAJB, CJSA, CJSB, CJEB, CJEE, CJED, CYGA, CDAC, CJSC, CGYA, DAJA, DAJB
2,0 L: CAWA, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA, CDNB, CDNC. CDND, CJXA, CJXE, CJXH, CHHB, CHHA, CULA, CFKA, DEDA, CHJA, CAWA, CCZC, CCZD, CPSA, CJKA, CJKB, CESA, CETA, CFPA, CNCD, CPLA, CYRB, CYRC, CNCE, CYNB, CYPA, CULB, CULC, CNCB, CWZA, CJXF, CJXC, CJXB, CJXG, CHHC, CCZB
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!