Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten
Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für 16 und 28 mm Zapfenaufnahme
- Stufenlos höhenverstellbar
- Stabiler und sicherer Stand durch drei Standbeine (ein Fuss verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten)
- Zusammenklapp- und -schiebbar
Für Grossflächenleuchte WGL 1 & 2, POWERTUBE S, M & L, POWERCASE
Achtung: Zur Anbringung der Leuchte auf dem Stativ ist ein Stativ-Adapter 28 mm/30 mm erforderlich. Bei den POWERTUBE Leuchten muss dieser (Art. 0981180811) separat bestellt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!