Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kupferhartlot Nr. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kupferhartlot Nr. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x1,5 mm Rohrabmessung. Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich ein Flussmittel eingesetzt werden.

  • Arbeitstemperatur: 730°C

  • Schmelzbereich: 710–880°C
Hinweis

Kein Flussmittel im Lot enthalten!