Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupferhartlot Nr. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x1,5 mm Rohrabmessung. Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich ein Flussmittel eingesetzt werden.
- Arbeitstemperatur: 730°C
- Schmelzbereich: 710–880°C
Kein Flussmittel im Lot enthalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!