Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffvergütung für Fliesenkleber CERAfix 420
Vergütungskomponente zur Erstellung von S1/S2 Systemfliesenklebern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zur Verbesserung der Haft- und Verformbarkeit, für elastische Fliesenverklebungen auf schwierigen, auch verformbaren sowie stark thermisch und mit Wasser beanspruchten Untergründen
Flüssigvergütung zur Herstellung hoch verformbarer S2 Fliesenklebern für außen und innen zur Verwendung mit CERAfix Systemfliesenkleber für Fliesenverklebungen auf schwierigen, auch verformbaren Untergünden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Flüssigvergütung zur Herstellung hoch verformbaren Fliesenklebern, z. B. für außen und innen CERAfix Plus Systemfliesenklebern. Zur Verbesserung der Hafteigenschaften und Verformbarkeit, für Fliesenverklebungen auf schwierigen, auch verformbaren sowie stark thermisch und mit Wasser beanspruchten Untergründen
CERAfix 420 Flüssigkomponente in einen sauberen Mischeimer geben und mit dem jeweiligen Fliesenkleber zu einer homogenen, Klumpen freien Masse anrühren. Mit einem kräftigen Rührwerk (ca. 500–700 min-1) ist eine Mischzeit von ca. 3 Min. erforderlich. Zur Einstellung der produktspezifischen Konsistenz kann Wasser zugegeben werden (die Technischen Merkblätter der Produkte beachten!). Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten wird die Mischung noch mal intensiv aufgerührt.
Für die Verarbeitung sind die jeweiligen Technischen Merkblätter verbindlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!