Kunststofftrichter-Set
Kunststofftrichter-Set - 1
Kunststofftrichter-Set - 2
Kunststofftrichter-Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststofftrichter-Set

4-teilig

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Anzahl Teile: 4 STK
  • Farbe: Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 72 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Anzahl Teile Farbe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0891410010
Kunststoff 4 STK Rot 72 g
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Öl- und kraftstoffbeständig

  • Lebensmittelecht

  • Robustes Kunststoffmaterial


Lieferumfang:


1x Kunststofftrichter ∅ 50, h=60 mm


1x Kunststofftrichter ∅ 70, h=75 mm


1x Kunststofftrichter ∅ 90, h=90 mm


1x Kunststofftrichter ∅ 115, h=100 mm

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.