Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr
Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr - 1
Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr

Halbstarr

  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Innendurchmesser: 3 mm
  • Wanddicke: 1,5 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • DIN: 73378

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Ausführung Außendurchmesser Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0884600004
100 m Halbstarr, Mit Fließfett NLGI-Klasse 000 gefüllt 6 mm 3 mm
100 St.
0884600003
25 m Halbstarr 6 mm 3 mm
25 St.
0884600009
25 m Halbstarr, Mit Fett NLG-Klasse 2 gefüllt 6 mm 3 mm
25 St.
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
Nach DIN 73378

Hinweis

Bei der Abmessung 6 x 1,5 ist keine Einsteckhülse notwendig