Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffreparatur und PDC-Halter Montage-Set 9-tlg.
Set für die Kunststoffreparatur und den fachgerechten Einbau von Kunststoffhaltern für Parkassistenzsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fachgerecht reparieren und montieren
- Befestigung erfolgt wahlweise mittels Klebe- oder Klammern-Schweiß-Verfahren mit dem Akku-Klammer-Schweißgerät
- Das Schweißgerät verfügt über eine LED-Leuchte für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Mitgelieferte MV-Klammern wurden speziell für Parksystem-Kunststoffhalter entwickelt
- Kein zu weites Einschmelzen aufgrund eines visuellen Anschlags, somit wird der Austritt an der Stoßstangen-Vorderseite verhindert
- Fixierung/Befestigung mittels Klebeverfahren mit 3 verschiedenen Spezial-Klebstoffen je nach Anwendung
- Auch für die Reparatur von Kunststoff-Bauteilen im Kfz-Bereich geeignet
Lieferumfang
- 1 Akku-Klammern-Schweißgerät Plasto Clip
- 1 Ladegerät 12 V DC / 0,5 A
- 1 x 100 Schweißklammern Typ M
- 1 x 100 Schweißklammern Typ V
- 1 Zinnholz Spachtelform 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1, 4 g
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix GEL, 20 g
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix 2K, 10 g
- Befestigung mittels Akku-Klammern-Schweißgerät
- Verarbeitung von bis zu 300 Klammern pro Akkuladung (bei 15 W)
- 2-Leistungsstufen: Stufe 1 für dünnwandige Materialien und Stufe 2 für schnelle Arbeitsergebnisse
- Weitere Klammern-Typen (V, M, S, W) optional lieferbar
Fixierung/Befestigung mittels Klebeverfahren mit 3 verschiedenen Spezial-Klebstoffen je nach Anwendung
- Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1: Auftrag mit Pinsel-Kappe in schwer zugänglichen Bereichen
- Sekundenklebstoff Klebfix GEL für senkrechte Anwendungen, da der Klebstoff nicht unkontrolliert wegläuft
- Sekundenklebstoff Klebfix 2K zur Überbrückung großer Spaltmaße
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!