Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffpflege
Hochwertiges Pflegewachs für alle Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hervorragende Farbauffrischung und seidenmatter Glanz
- Ideal für matte, ausgebleichte Kunststoffteile
- Neuwertiges, gepflegtes Aussehen
Pflegt und schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen
- Kunststoff- und Gummiteile bleiben geschmeidig
- Schutz vor Materialversprödung und Ausbleichen
- Wasser- und schmutzabweisend
Pflegewachs
- Hohe Ergiebigkeit, sparsam im Verbrauch
- Einfache, gezielte Anwendung
- Kein Ablaufen des Produkts bei Regen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für unlackierte Kunststoffstoßstangen, Außenspiegel, Verkleidungsteile, Spoiler, Reifenflanken, Gummidichtungen, etc.
Gründliche Vorreinigung mit Fahrzeuggrundreiniger Absobon. Die Kunststoffpflege mit einem Schwamm oder Tuch gleichmäßig auftragen und in die meist rauhe Oberflächenstruktur einarbeiten. Bei stark ausgebleichten Teilen empfehlen wir einen rauhen Schwamm. Der Glanzeffekt kann durch einfaches Nachpolieren noch verstärkt werden. Vor Frost schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!