Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal

Für REPLAST® Easy-Kunststoffreparatursystem

  • Inhalt: 50 ml
  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Polyurethan
  • Verarbeitungszeit: 3.5 min
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 1,225 g/cm³
  • Handfestigkeit min.: 30 min
  • Hautbildezeit min.: 15 min
  • Schleifbar nach: 30 min
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis +100 °C
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Verarbeitungs... Farbe Anzahl VE
Preis/VE
08935004
50 ml 2-Komponenten-Polyurethan 3.5 min Schwarz
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
Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten


  • Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen

  • Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen


Spezieller Zwangsmischer


  • Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen

  • Wenig Klebstoffverlust (Abfall)


Schnelle Aushärtung


Weiterbearbeitung, z.B. Schleifen, ist nach kürzester Zeit möglich



Hervorragende chemische Beständigkeit


Beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat



Lösungsmittelfrei

Hinweis

Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Nicht geeignet für Kunststoffe PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.