Kunststoffendtülle
Kunststoffendtülle - 1
Kunststoffendtülle - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffendtülle

Für starre Elektro-Installationsrohre

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 60 °C
  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohr (EN) Farbe Temperaturein... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0975265416
EN 16 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265425
EN 25 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265420
EN 20 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265450
EN 50 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
25 St.
0975265432
EN 32 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
50 St.
0975265440
EN 40 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
50 St.
0975265463
EN 63 Lichtgrau RAL 7035 -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
20 St.
0975265763
EN 63 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
20 St.
0975265740
EN 40 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
50 St.
0975265750
EN 50 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
25 St.
0975265725
EN 25 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265720
EN 20 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265716
EN 16 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265732
EN 32 Schwarz -40 bis 60 °C LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
50 St.
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
  • Kantenschutz - kein zeitaufwendiges Entgraten der Elektro-Installationsrohre erforderlich