Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-T-Verbinder
Steckverbinder für Steuerleitungen Druckluft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Betriebstemperatur: –20°C bis +80°C
- Zulässiger Betriebsdruck max. 20 bar
Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Rohre an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.
Geeignet für Kunststoffschläuche unterschiedlicher Werkstoffqualitäten. Nicht für Bremsanlage, nur für Nebenverbraucher.
Montage:
Polyamidrohr in den Schnellverbinder stecken, dabei den leichten Widerstand des O-Rings überwinden und Rohrleitung bis zum Anschlag eindrücken
Demontage:
Spannring gegen die Verbindung drücken und Rohrleitung herausziehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!