Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPBG-8040
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPBG-8040 - 1
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPBG-8040 - 2
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPBG-8040 - 3
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPBG-8040 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPBG-8040

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Werkstoff Teller: PA 6 - Polyamid 6
  • Untergrund: Stahl
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Tellerdurchmesser: 8040 mm
  • Kopfhöhe Trichter: 2,5 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Aufbaustärke max. Schraubenlänge Trichterlänge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838814060
60 mm 70 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814040
40 mm 50 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814050
50 mm 60 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814100
100 mm 80 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814080
80 mm 60 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814070
70 mm 80 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814120
120 mm 70 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814110
110 mm 90 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814140
140 mm 90 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814130
130 mm 80 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814150
150 mm 70 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814160
160 mm 80 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814190
190 mm 80 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838814180
180 mm 70 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838814200
200 mm 90 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838814210
210 mm 100 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838814250
250 mm 140 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
450 St.
0838814240
240 mm 130 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
450 St.
0838814230
230 mm 120 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838814260
260 mm 150 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
450 St.
0838814090
90 mm 70 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838814220
220 mm 110 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838814170
170 mm 90 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
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
Zur Verarbeitung in Setzautomaten

Hinweis

Bei einer Verschraubung


  • auf Stahltrapezuntergrund ist die Klemmlänge = L 3 / ETA

  • auf Holzuntergrund Befestiger mind. 10 mm länger als L 3 wählen


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich