Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPB-8040
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST®  TWPB-8040 - 1
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST®  TWPB-8040 - 2
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST®  TWPB-8040 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPB-8040

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff Teller: PA 6 - Polyamid 6
  • Tellerdurchmesser: 8040 mm
  • Kopfhöhe Trichter: 2,5 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Aufbaustärke max. Schraubenlänge Trichterlänge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838804040
40 mm 50 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804050
50 mm 60 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804060
60 mm 70 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804070
70 mm 80 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804080
80 mm 60 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804090
90 mm 70 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804100
100 mm 80 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804120
120 mm 70 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804130
130 mm 80 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804160
160 mm 80 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804140
140 mm 90 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804150
150 mm 70 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804180
180 mm 70 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804170
170 mm 90 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804240
240 mm 130 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804190
190 mm 80 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804250
250 mm 140 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804260
260 mm 150 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804290
290 mm 180 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804200
200 mm 90 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804110
110 mm 90 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804210
210 mm 100 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804230
230 mm 120 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804220
220 mm 110 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804320
320 mm 210 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804350
350 mm 240 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804370
370 mm 260 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804390
390 mm 280 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838804410
410 mm 300 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
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
Bei einer Verschraubung


  • auf Stahltrapezuntergrund ist die Klemmlänge = L 3

  • auf Holzuntergrund Befestiger mind. 10 mm länger als L 3 wählen


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich