Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPBG-45
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPBG-45 - 1
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPBG-45 - 2
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPBG-45 - 3
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPBG-45 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPBG-45

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Werkstoff Teller: PA 6 - Polyamid 6
  • Untergrund: Stahl
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Tellerdurchmesser: 45 mm
  • Kopfhöhe Trichter: 3,7 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Aufbaustärke max. Schraubenlänge Trichterlänge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838445040
40 mm 50 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445060
60 mm 70 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445080
80 mm 60 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445050
50 mm 60 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445100
100 mm 80 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445110
100 mm 90 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445090
90 mm 70 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445140
140 mm 90 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445120
120 mm 70 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445170
170 mm 90 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445160
160 mm 80 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445150
150 mm 70 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445180
180 mm 70 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445190
190 mm 80 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445200
200 mm 90 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445230
230 mm 120 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445210
210 mm 100 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445240
240 mm 130 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838445250
250 mm 140 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838445130
130 mm 80 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838445220
220 mm 110 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
750 St.
0838445260
260 mm 150 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
600 St.
0838445070
70 mm 80 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
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
Zur Verarbeitung im Setzautomat

Hinweis

Bei einer Verschraubung


  • auf Stahltrapezuntergrund ist die Klemmlänge = L 3 / ETA

  • auf Holzuntergrund Befestiger mind. 10 mm länger als L 3 wählen


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich