Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45 - 1
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45 - 2
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff Teller: PA 6 - Polyamid 6
  • Tellerdurchmesser: 45 mm
  • Kopfhöhe Trichter: 3,7 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Aufbaustärke max. Schraubenlänge Trichterlänge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838045040
40 mm 50 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045050
50 mm 60 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045060
60 mm 70 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045070
70 mm 80 mm 30 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045120
120 mm 70 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045110
110 mm 90 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045130
130 mm 80 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045140
140 mm 90 mm 90 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045170
170 mm 90 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045180
180 mm 70 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045150
150 mm 70 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045210
210 mm 100 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045190
190 mm 80 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045200
200 mm 90 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045240
240 mm 130 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045220
220 mm 110 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045260
260 mm 150 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045250
250 mm 140 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045290
290 mm 180 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045080
80 mm 60 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045090
90 mm 70 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045230
230 mm 120 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045100
100 mm 80 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045300
300 mm 210 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045160
160 mm 80 mm 120 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045320
320 mm 210 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045350
350 mm 240 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045370
370 mm 260 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045390
390 mm 280 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838045410
410 mm 300 mm 150 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
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
Bei einer Verschraubung


  • auf Stahltrapezuntergrund ist die Klemmlänge = L 3 / ETA

  • auf Holzuntergrund Befestiger mind. 10 mm länger als L 3 wählen


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich