Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TLKEAS
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST<SUP>®</SUP> TLKEAS - 1
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST<SUP>®</SUP> TLKEAS - 2
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST<SUP>®</SUP> TLKEAS - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TLKEAS

Für die mechanische Befestigung von Dachsystemen mit Gefälle auf Betonuntergrund

  • Werkstoff: Stahl / Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 6,9 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • Spitzenform: Stumpf
  • Gewindeform: Grobgang
  • Werkstoff Teller: PP - Polypropylen
  • Tellerdurchmesser: 45 mm
  • Kopfhöhe Trichter: 3,7 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Geeignet für Untergrund: Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Aufbaustärke max. Schraubenlänge Klemmbereich min./max. Trichterlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838545110
110 mm 100 mm 85-110 mm 65 mm
250 St.
0838545160
160 mm 130 mm 105-160 mm 85 mm
250 St.
0838545260
260 mm 180 mm 155-260 mm 135 mm
250 St.
0838545350
350 mm 180 mm 245-350 mm 225 mm
125 St.
0838545445
445 mm 180 mm 340-445 mm 320 mm
125 St.
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
Zu verarbeiten mit allen Kunststoffhaltetellern von EUROFAST®

Hinweis

Verwenden Sie zum Vorbohren einen Bohrer mit dem Durchmesser 5,2 oder 5,5 mm, der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Qualität des Betons. Wir empfehlen hierbei die Verwendung eines Fräsbohrers.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich