Kunststoff-Schraubkombination EUROFAST® BTRPEAS
Kunststoff-Schraubkombination EUROFAST<SUP>®</SUP> BTRPEAS - 1
Kunststoff-Schraubkombination EUROFAST<SUP>®</SUP> BTRPEAS - 2
Kunststoff-Schraubkombination EUROFAST<SUP>®</SUP> BTRPEAS - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraubkombination EUROFAST® BTRPEAS

Für die mechanische Befestigung von Dachsystemen mit Gefälle auf Betonuntergrund

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 6,9 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • Spitzenform: Stumpf
  • Gewindeform: Grobgang
  • Werkstoff Teller: PA 6 - Polyamid 6
  • Tellerdurchmesser: 45 mm
  • Kopfhöhe Trichter: 3,7 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Geeignet für Untergrund: Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Aufbaustärke max. Schraubenlänge Klemmbereich min./max. Trichterlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838645105
105 mm 100 mm 80-105 mm 60 mm
250 St.
0838645165
165 mm 130 mm 105-165 mm 90 mm
250 St.
0838645275
275 mm 180 mm 165-275 mm 150 mm
250 St.
0838645350
350 mm 180 mm 245-350 mm 225 mm
125 St.
0838645410
410 mm 180 mm 305-410 mm 285 mm
125 St.
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
Zu verarbeiten mit allen Kunststoffhaltetellern von EUROFAST®

Hinweis

Verwenden Sie zum Vorbohren einen Bohrer mit dem Durchmesser 5,2 oder 5,5 mm, der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Qualität des Betons. Wir empfehlen hierbei die Verwendung eines Fräsbohrers.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich