Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Schlauchverbinder Sortiment 155-teilig im System-Koffer
Mit 18 Abmessungen für 3–6 mm Schlauchinnendurchmesser.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 10 x Schlauchverbinder gerade für Ø 3 mm
- 10 x Schlauchverbinder gerade für Ø 4 mm
- 10 x Schlauchverbinder gerade für Ø 5 mm
- 10 x Schlauchverbinder gerade für Ø 6 mm
- 5 x Schlauchverbinder gerader Reduzierstutzen 4-3 mm
- 5 x T-Reduzierstutzen 3-4-3 mm
- 10 x Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 3 mm
- 10 x Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 4 mm
- 10 x Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 5 mm
- 10 x Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 6 mm
- 5 x Schlauchverbinder gerader Reduzierstutzen 6-4 mm
- 10 x T-Reduzierstutzen 4-6-4 mm
- 10 x Y-Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 3 mm
- 10 x Y-Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 4 mm
- 10 x Y-Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 5 mm
- 10 x Y-Schlauchverbinder für Schlauch - Ø 6 mm
- 10 x Schlauchverbinder gerader Reduzierstutzen 8-4 mm
- 10 x Y-Reduzierstutzen 4-6-4 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!