Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10 SymCon® mit Sechskantschraube aus Edelstahl A4, Flachkragen und SymCon-Gewinde
Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für hohe Lasten für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zuverlässige Befestiung
- Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton
- Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie
- Verspreizen der Zähne in 4 Richtungen und Festkrallen im Verankerungsgrund
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Hohe Traglasten aufgrund Verspreizung in 4 Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
Benutzerfreundliche Montage
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage
Mehrere Setztiefen
- Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
- Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein wird eine Durchführung der Auszugsversuche aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung empfohlen.
Metall-Unterkonstruktionen
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden, abgehängten Decken, Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Stahl, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränken, Regalen etc.
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton Mauerwerkswänden Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Hochlochziegeln, Kalksandlochsteinen, Hohlblöcken aus Leichtbeton, Vollsteinen und Vollblöcken aus Leichtbeton, Mauersteinen aus Beton
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!