Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon®
Der erste 6er Kunststoffdübel mit ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung in Beton. Mit vormontierter Panheadschraube aus verzinktem Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- SymCon-Schraube: Die Geometrie der Dübelschraube ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- SymCon-Schraube: Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)
- Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert - geringerer Montageaufwand
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke, ….) verwendet werden
Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15
Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leicht beton
Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥–20°C Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!