Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon®
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1 Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2 Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3 Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon®

Der erste 6er Kunststoffdübel mit ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung in Beton. Mit vormontierter Panheadschraube aus verzinktem Stahl
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
  • SymCon-Schraube: Die Geometrie der Dübelschraube ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • SymCon-Schraube: Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)

  • Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert - geringerer Montageaufwand

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Leistungsnachweis

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Hinweis

Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software