Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - 1 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt

Zugelassen für hohe Lasten in Beton (Einzelbefestigung), Porenbeton und Mauerwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Mehrere Setztiefen


  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)

  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Hinweis

Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software