Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde
Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Montageeigenschaften
- Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Sicheres Nachspreizverhalten dank ausgeklügelter Dübelgeometrie
- Erdbebensicheres Verankern in Beton, geprüft und zugelassen
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
- Nahezu keine Hinterschneidung dank optimaler Komprimierung der Dübelhülse durch Eindrehen der Schraube
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Mehrere Setztiefen
- Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
- Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
- Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen
- Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung, Auszugsversuche durchzuführen
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Rohrleitungen, Kabelkanälen, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regalen etc.
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton, Porenbeton, Wetterschalen, Spannbeton-Hohlplattendecken und Mauerwerkswänden (einschließlich Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton sowie Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!