Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen, in Naturfarbe
Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen, in Naturfarbe
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen, in Naturfarbe - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen, in Naturfarbe

Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Montage und Anwendung


  • Durchsteckmontage erleichtert und beschleunigt den Einbau

  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund


Leistung und Sicherheit


  • Starke Verdrehsicherung

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich


Materialeigenschaften


  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Halogen- und silikonfrei

  • Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C

  • Unauffällige Naturfarbe ohne zusätzliche Farbstoffe oder Beschichtungen
Leistungsnachweis

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor

Hinweis
  • Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen

  • Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor


Zur Planung und Bemessung der Montage wird die Würth Technical Software empfohlen.