Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8 - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8 - 2
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8 - 3
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8

Der vielseitigste Rahmendübel mit ETA-Zulassung. In mehr als 90 Steinen und in Porenbeton geprüft und zugelassen. Mit Panheadschraube aus Edelstahl A4

  • Dübeldurchmesser: 8 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 8,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0912808903
80 mm 30 mm 8 mm 8 mm
50 St.
0912808902
60 mm 10 mm 8 mm 8 mm
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit Panheadschraube, Edelstahl A4

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube - „leichtes“ Verspreizen des Dübels, nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse

  • 2 Setztiefen (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; Vollziegel >= Mz 10 (>= NF); Hochlochziegel >= HLz 8 (>= 2DF); Kalksandvollstein >= KS 10 (>= NF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 2DF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 12DF); Vollsteine aus Normalbeton >= Vbn 10 (>= NF); Vollsteine aus Leichtbeton >= V 2 (>= NF)

  • Verspreizung in vier Richtungen - hohe Traglasten

  • Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein, Porenbeton)

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert - geringerer Montageaufwand

  • Der Dübeltyp W-UR F erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion

  • Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Hinweis

Gut zu wissen:


Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)


Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen


Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

W-UR 8, W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838


W-UR 8 und W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190


Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid


Feuerwiderstand W-UR 8: Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020) Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software