Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Leitungsroller 250 V
Kunststoff-Leitungsroller 250 V - 1
Kunststoff-Leitungsroller 250 V - 2
Kunststoff-Leitungsroller 250 V - 3
Kunststoff-Leitungsroller 250 V - 4
Kunststoff-Leitungsroller 250 V - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Leitungsroller 250 V

K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

Anwendungsgebiet

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern