Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY
Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen







Ausführungen
- IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)
- Keine überstehenden Teile – maximaler Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen sowie den Drehkurbelgriff vor Beschädigung
- Patentierte Bauform – keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich
- Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt
- Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff
- Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff
- Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"
- Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns
- Spannungsanzeige – grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt
- 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells – Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)
- IP54 ABL 2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker gemäß DIN VDE 0620-1
- 4 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1
- Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden
- Made in Germany
K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608).
BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen.
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden. Die Besonderheiten sind:
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Laserung Kundenlogo bzw. Adresse
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Für den rauen Betrieb im Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, etc.
Für den Innen- und Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!