Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 1
 -

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 3 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 4 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 5 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 6 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 7 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 8 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 9 Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/1p4pUydeySo

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 1
 -  - 2
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 3
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 4
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 5
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 6
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 7
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 8
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 9
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY

Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)

  • Keine überstehenden Teile – maximaler Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen sowie den Drehkurbelgriff vor Beschädigung

  • Patentierte Bauform – keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich

  • Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt

  • Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff

  • Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns

  • Spannungsanzeige – grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt

  • 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells – Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)

  • IP54 ABL 2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker gemäß DIN VDE 0620-1

  • 4 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1

  • Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden

  • Made in Germany
Hinweis
  • K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)

  • BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen
Anwendungsgebiet

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden. Die Besonderheiten sind:



  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern