Kunststoff-Kabeltrommel Kompakt 250V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel Kompakt 250V

Ist für den Einsatz im Freien geeignet

  • Kabellänge: 10 m
  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Länge x Breite x Höhe: 190 x 155 x 255 mm
  • Steckertyp: F
  • Normen: EN 61242
  • Überhitzungsschutz: Thermoschutzschalter
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
Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Ausführung Stecker Anzahl VE
Preis/VE
0774101010
10 m H07RN-F3G1,5 mm² 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V 1 Schuko-Stecker, 16 A
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
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242