Kunststoff-Kabeltrommel 250 V
Kunststoff-Kabeltrommel 250 V - 1
Kunststoff-Kabeltrommel 250 V - 2
Kunststoff-Kabeltrommel 250 V - 3
Kunststoff-Kabeltrommel 250 V - 4
Kunststoff-Kabeltrommel 250 V - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

K2 gemäß BGI 600

  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
  • Schutzart IP: IP X4
  • Länge x Breite x Höhe: 290 x 210 x 395 mm
  • Überhitzungsschutz: Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Stecker Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0774101040
40 m
1 St.
0774125315
25 m 1 Schuko-Stecker, 16 A 16 A 250 V/AC
1 St.
0774140315
40 m 1 Schuko-Stecker, 16 A 16 A 250 V/AC
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
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242