Kunststoff-Kabeltrommel H07BQ-F3G1,5 mm2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel H07BQ-F3G1,5 mm2

PUR-Leitung mit 5 – 7 facher Lebensdauer im Vergleich zu RN–F Leitungen

  • Kabellänge: 40 m
  • Kabeltyp: H07BQ-F3G1,5 mm²
  • Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP X4
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Länge x Breite x Höhe: 290 x 210 x 395 mm
  • Steckertyp: F
  • Leistung (Kabel abgerollt): 3500 W
  • Leistung (Kabel aufgerollt): 1350 W
  • Normen: EN 61242
  • Überhitzungsschutz: Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
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
Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Ausführung Stecker Anzahl VE
Preis/VE
0774140999
40 m H07BQ-F3G1,5 mm² 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V 1 Schuko-Stecker, 16 A
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
Weitere Vorteile der PUR-Leitung


  • 30% Gewichts- und Volumenersparnis durch geringere Außendurchmesser

  • Höherer Temperatureinsatzbereich

  • Geeignet für die Lebensmittelbranche

  • Erhöhte Sicherheit durch Signalwirkung des Außenmantels

  • Höhere Beanspruchbarkeit
  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242