Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Kabeltrommel CEE 400 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel CEE 400 V

K2 gemäß DGUV Information 203-005 (ehemals BGI 600)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf-/Zu-Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

  • Entspricht DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)

  • Geprüft nach EN-Norm 61316

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern