Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

Hochwertiger Kunststoff-Hohlraumdübel für Befestigungen in Plattenbaustoffen

  • Typbezeichnung: W-KH
  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Erforderlicher Schraubendurchmesser min.: 4 mm
  • Erforderlicher Schraubendurchmesser max.: 5 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 6 mm
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): 40 mm + zu befestigendes Bauteil
  • Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung: 8 (Beton) - 10 (sonstige Untergründe)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (d a) Bohrlochtiefe (t) Befestigungshöhe min. (d a) Anzahl VE
Preis/VE
090341016
53 mm 16 mm 58 mm 13 mm
100 St.
090341019
56 mm 19 mm 61 mm 16 mm
100 St.
090341013
50 mm 13 mm 55 mm 9 mm
100 St.
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
Dübel aus hochwertigem Polyamid (Nylon)


für Befestigungen in Plattenbaustoffen bis 19 mm Plattenstärke



Kein Durchdrehen im Bohrloch


Durch Mitdrehsicherung am Kragen, bei richtig gewähltem Bohrloch-Ø



Dübel spreizt sich im Hohlraum selbständig auf


Kein Montagesetzwerkzeug notwendig



Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4 – 5 mm



Kann auch in Vollbaustoffen verwendet werden

Hinweis
  • Zu verarbeiten in Verbindung mit Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4 – 5 mm oder Holz- und Spanplattenschraube Ø 4 – 5 mm ohne Bohrspitze, Ringgewinde, Gegengewinde

  • Für untergeordnete Befestigungen

  • Schraube nur von Hand anziehen – keinen Akku-Schrauber verwenden

  • Beim Anziehen der Schraube darauf achten, dass die Schraube nicht überdreht wird (Bruchgefahr)