Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Hobel
Zur Verarbeitung von Füllstoffen wie 2K-Reparaturspachtelmasse RSM, Hart-, Weich- und Retuschierwachs.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktisches Mehrzweck-Werkzeug
- Vorderkante: Zum Einbringen von Weichwachs sowie zum Abtragen von Hartwachs
- Spitze Rillen des Hobels: Zum Abhobeln von eingebrachten Wachsen in der Fläche
- Runde Rillen des Hobels: Zum Abhobeln von eingebrachten Wachsen an Kanten
- Weiße Seite des Schleif- und Poliertuchs: Zum Entfetten und Mattieren der Schadstelle
- Grüne Seite des Schleif- und Poliertuchs: Zum Aufpolieren der Schadstelle
- Dunkles Vlies: Zum Schleifen und Abtragen von Hartwachs
- Gezackter Innenteil des Korpus: Zum Reinigen des Hobels
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Verarbeitung von Füllstoffen wie 2K-Reparaturspachtelmasse RSM, Hart-, Weich- und Retuschierwachs.
Weichwachs ist mühelos einzubringen und plan beizuarbeiten. Überstände von Hartwachs lassen sich einfach plan „abhobeln“ – ohne umliegende Flächen zu zerkratzen. Letzte Füllstoffrückstände können mit dem integrierten Vlies entfernt werden. Umlaufende Rillen ermöglichen eine Bearbeitung an Innenkanten von 90 Grad.
Das überschüssige Hartwachs mit kreisenden Bewegungen abtragen um somit eine bündige Oberfläche zu erzeugen. Zur Mischung mehrerer Farbtöne mit dem Hobel kleinere Portionen mit der Spitze abschaben und in die Schadstelle eindrücken. Zu beachten ist von hell nach dunkel befüllen. Mit der abgeschrägten Kante des Kunststoff-Hobels können lose Teile entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!