Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TRPL-45
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TRPL-45 - 1
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TRPL-45 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TRPL-45

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Tellerdurchmesser: 45 mm
  • Dicke: 13 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 4,8 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Trichterlänge Länge Werkstoff Tellerdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0838345030
30 mm 30 mm PA - Polyamid 45 mm
250 St.
0838345060
60 mm 60 mm PA - Polyamid 45 mm
250 St.
0838345090
90 mm 90 mm PA - Polyamid 45 mm
250 St.
0838345120
120 mm 120 mm PA - Polyamid 45 mm
250 St.
0838345150
150 mm 150 mm PA - Polyamid 45 mm
250 St.
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
  • Kombinierbar mit: EDS-S / - B / -SRB / -H
Hinweis

Befestiger-Gesamtlänge = Länge TRPL + Schraubenlänge abzüglich 15 mm



Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

Zulassung ETA-06/0007