Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75 - 1
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Tellerdurchmesser: 75 mm
  • Dicke: 14 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 6,3 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Trichterlänge Länge Werkstoff Tellerdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0838275035
35 mm 35 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
0838275105
105 mm 105 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
0838275135
135 mm 135 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
0838275085
85 mm 85 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
0838275185
185 mm 185 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
0838275165
165 mm 165 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
0838275065
65 mm 65 mm PP - Polypropylen 75 mm
500 St.
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
Kombinierbar mit: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Hinweis
  • Polypropylen

  • Tellerdurchmesser = 75 mm

  • Befestiger-Gesamtlänge = Länge TLK + Schraubenlänge abzüglich 15 mm


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

Zulassung ETA-06/0007