Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45 - 1
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Tellerdurchmesser: 45 mm
  • Dicke: 14 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 6,3 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Trichterlänge Länge Werkstoff Tellerdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0838245225
225 mm 225 mm PP - Polypropylen 45 mm
125 St.
0838245255
255 mm 255 mm PP - Polypropylen 45 mm
125 St.
0838245285
285 mm 285 mm PP - Polypropylen 45 mm
125 St.
0838245320
320 mm 320 mm PP - Polypropylen 45 mm
125 St.
0838245065
65 mm 65 mm PP - Polypropylen 45 mm
500 St.
0838245035
35 mm 35 mm PP - Polypropylen 45 mm
500 St.
0838245105
105 mm 105 mm PP - Polypropylen 45 mm
500 St.
0838245085
85 mm 85 mm PP - Polypropylen 45 mm
500 St.
0838245185
185 mm 185 mm PP - Polypropylen 45 mm
250 St.
0838245135
135 mm 135 mm PP - Polypropylen 45 mm
250 St.
0838245165
165 mm 165 mm PP - Polypropylen 45 mm
250 St.
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
  • Kombinierbar mit: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Hinweis

Befestiger-Gesamtlänge = Länge TLK + Schraubenlänge abzüglich 15 mm



Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

Zulassung ETA-06/0007