Kunststoff-Endkappe, quadratisch
Kunststoff-Endkappe, quadratisch - 1
Kunststoff-Endkappe, quadratisch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Endkappe, quadratisch

Für quadratische Rohre

  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für: Quadratische Rohre
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Geeignet für Rohrdicke Höhe Farbe Anzahl VE
Preis/VE
059022020
20 mm 1,5 - 2 mm 16 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059021616
16 mm 1,5 - 2 mm 17,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
0590225253
25 mm 3 mm 16,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059022525
25 mm 1,5 - 2 mm 17 mm Tiefschwarz RAL 9005
059023030
30 mm 1,5 - 2 mm 16,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
0590230303
30 mm 3 mm 17,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059023535
35 mm 1,5 - 2 mm 19 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059024040
40 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
0590240403
40 mm 3 mm 20 mm Tiefschwarz RAL 9005
059024545
45 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059025050
50 mm 1,5 - 2 mm 18,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059026060
60 mm 1 - 3 mm 23 mm Tiefschwarz RAL 9005
50 St.
059081616
16 mm 1,5 - 2 mm 17,5 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059082020
20 mm 1,5 - 2 mm 16 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
0590825253
25 mm 3 mm 16,5 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
0590830303
30 mm 3 mm 17,5 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059085050
50 mm 1,5 - 2 mm 18,5 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059086060
60 mm 1 - 3 mm 23 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059083030
30 mm 1,5 - 2 mm 16,5 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059083535
35 mm 1,5 - 2 mm 19 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059084040
40 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
0590840403
40 mm 3 mm 20 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
059082525
25 mm 1,5 - 2 mm 17 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
50 St.
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
  • Kopfform eckig

  • Verschleiß- und abriebfest

  • Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen