Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Der Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen (unterer Lastbereich)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Absolut beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturneutral von – 40 °C bis + 100 °C
- Farbe: Perlmuttrot
- Geringes Einschraubdrehmoment der WÜPOFAST-Schraube durch vorgeformtes Gewinde
- Verdrehsicherung durch längs verlaufende Sperrkanten
- Ein Schraubendurchmesser verwendbar – unabhängig vom Einsatzgebiet
- In Hohlsteinen/-wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente ein Formschluss
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf
- Dreierteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D











- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z.B. ASSY-D)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!