Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> mit Kragen - 1
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> mit Kragen - 2
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> mit Kragen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen

Der Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen (unterer Lastbereich)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Absolut beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturneutral von – 40 °C bis + 100 °C

  • Farbe: Perlmuttweiß

  • Geringes Einschraubdrehmoment der WÜPOFAST-Schraube durch vorgeformtes Gewinde

  • Verdrehsicherung durch längs verlaufende Sperrkanten

  • Ein Schraubendurchmesser verwendbar – unabhängig vom Einsatzgebiet

  • In Hohlsteinen/-wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente ein Formschluss

  • Vorgeformtes Gewinde im Kopf

  • Dreierteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung

  • Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D