Kulissenauszug KU-120
Kulissenauszug KU-120 - 1
Kulissenauszug KU-120 - 2
Kulissenauszug KU-120 - 3
Kulissenauszug KU-120 - 4
Kulissenauszug KU-120 - 5
Kulissenauszug KU-120 - 6
Kulissenauszug KU-120 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kulissenauszug KU-120

Der Vollauszug ermöglicht einen bequemen Zugriff auf den gesamten Rauminhalt.

  • Nennlänge: 450 mm
  • Traglast: 120 kg
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
Art.-Nr. Nennlänge Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0684502001
450 mm 120 kg
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
Integrierte Neigungsverstellung ±2,5 mm (Höhen- und Seitenverstellung über Blende mit Frontblendenversteller)


Fertigungstoleranzen können ausgeglichen werden



Integriertes Dämpfungssystem, Selbsteinzug ab 50 mm.


  • Kein lautes Aufschlagen der Front auf die Korpusseite, sicheres und sanftes Schließen der Front

  • Zuhaltung im geschlossenen Zustand, kein ungewolltes Öffnen des Auszugs
Hinweis

Beim Öffnen entstehen Kippmomente. Bitte den Schrank gegen Kippen z.B. mit Verbindungswinkel sichern. Kulissenauzug den Anforderungen entsprechend befestigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!