Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Handhebel: Stahl-PVC-Mantel rot
- Mittelschweres Modell 2-teilig
- Gewindeende nach DIN EN ISO 228-1
- Voller Durchgang
- Gehäuse aus Messing CW617N vernickelt
- Einschraubmuffe aus Messing CW617N vernickelt
- Kugel aus Messing CW614N hart verchromt
- Kugeldichtung: PTFE
- Spindel aus Messing CW614N vernickelt
- Spindeldichtung: PTFE|O-Ring FKM mit Stopfbuchse
Wasser (nicht nach DVGW DIN 1988), Heizung, Fette, Heiz- Diesel- Schmieröle, Kraftstoffe, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Alkalien, schwache Laugen und Säuren, Heizungswassergemisch mit Glykol.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!