Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kugelhahn
Kugelhahn - 1
Kugelhahn - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelhahn

Messing mit Innengewinde/Innengewinde mit Handhebel

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Handhebel: Stahl-PVC-Mantel rot

  • Mittelschweres Modell 2-teilig

  • Gewindeende nach DIN EN ISO 228-1

  • Voller Durchgang

  • Gehäuse aus Messing CW617N vernickelt

  • Einschraubmuffe aus Messing CW617N vernickelt

  • Kugel aus Messing CW614N hart verchromt

  • Kugeldichtung: PTFE

  • Spindel aus Messing CW614N vernickelt

  • Spindeldichtung: PTFE|O-Ring FKM mit Stopfbuchse