Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm
Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm - 1
Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm - 2
Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm

Zum einfachen Ausdrücken des Kugelgelenkbolzens speziell für viele PKW der Hersteller: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler- Chrysler, Opel, Nissan, Toyota, VW, Volvo.

  • Spannweite außen: 23 mm
  • Spanntiefe: 65 mm
  • Breite: 100 mm
  • Spindellänge: 35 mm
  • Gewindeabmessung: M14 x 1,5
  • Schlüsselweite: 19 mm
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
Art.-Nr. Spannweite außen Spanntiefe Breite Spindellänge Anzahl VE
Preis/VE
071452 30
23 mm 65 mm 100 mm 35 mm
1 St.
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
  • Spezialabzieher für Kraftfahrzeuge

  • Der Bolzen wird von oben aus der Kugel gedrückt

  • Körper und Hebel gesenkgeschmiedet

  • Spindel gewalzt