Kugelführung Vollauszug 70 kg
Kugelführung Vollauszug 70 kg - 1
Kugelführung Vollauszug 70 kg - 2
Kugelführung Vollauszug 70 kg - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Vollauszug 70 kg

Stiftmontage

  • Traglast bei 100000 Zyklen: 70 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Auszugsweg (AW) Korpusschiene... Schubkastensc... Anzahl VE
Preis/VE
068451010
750 mm 800 mm 750 mm 750 mm
06845103
400 mm 450 mm 400 mm 400 mm
1 St.
06845106
550 mm 600 mm 550 mm 500 mm
06845108
650 mm 700 mm 650 mm 650 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bequemer Zugriff auf gesamten Inhalt


Überauszug 45 mm



Zuhaltung in geschlossener Position



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!