Kugelführung Vollauszug 100 kg
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 1
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 2
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 3
Kugelführung Vollauszug 100 kg - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Vollauszug 100 kg

Anschraubmontage

  • Nennlänge: 550 mm
  • Auszugsweg (AW): 552 mm
  • Traglast bei 50000 Zyklen: 100 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Korpusschienenlänge (LK): 550 mm
  • Schubkastenschienenlänge (LS): 550 mm
  • Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2): 384 mm
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Nennlänge Auszugsweg (AW) Traglast bei 50000 Zyklen Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0684510534
550 mm 552 mm 100 kg 10 °C
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zuhaltung in geschlossener Position



Kindersicherung, keine Quetschgefahr


Rücksprung des Schubkasten 3 mm



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!