Kugelführung Teilauszug 35 kg

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Teilauszug 35 kg

Nutmontage

  • Nennlänge: 473 mm
  • Geeignet für Schubkastentiefe min.: 473 mm
  • Geeignet für Schubkastentiefe max.: 780 mm
  • Auszugsweg (AW): 373 mm
  • Traglast bei 100000 Zyklen: 35 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Korpusschienenlänge (LK): 473 mm
  • Schubkastenschienenlänge (LS): 473 mm
  • Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2): 416 mm
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Nennlänge Geeignet für Schubkastentiefe min. Geeignet für Schubkastentiefe max. Auszugsweg (AW) Anzahl VE
Preis/VE
0684500375
473 mm 473 mm 780 mm 373 mm
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
Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!