Kugelelement
Kugelelement - 1
Kugelelement - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelelement

Vormontiertes Kugelelement für Rollenschienen-Profile AL

  • Profiltyp: I
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Länge: 50 mm
  • Zapfenlänge: 13,1 mm
  • Breite: 33,3 mm
  • Auflagehöhe max.: 6,6 mm
  • Einbauhöhe: 10 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Polyamid/GFK
  • Werkstoff Kugel: Edelstahl
  • Oberfläche Kugel: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Ausführung: ESD-fähig
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 71 g
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
Art.-Nr. Profiltyp Kugeldurchmesser Länge Zapfenlänge Anzahl VE
Preis/VE
4952600080
I 16 mm 50 mm 13,1 mm
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mit verschleiß- und reibungsamer Kugelrolle zum flexiblen Bewegen in zwei Dimensionen


Z.B. in Weichen oder Schleusen